Bohn (Heatcraft Refrigeration Products, LLC) Unidad condensadora enfriada por aire - 10 toneladas

Bohn (Heatcraft Refrigeration Products, LLC) Unidad condensadora enfriada por aire - 10 toneladas

Bohn (Heatcraft Refrigeration Products, LLC) Unidad condensadora enfriada por aire. Modelo: BLV3000L6C. Capacidad aproximada: 10 toneladas usando R404A/R507 en aplicaciones de baja temperatura (-10°F en una habitación con una temperatura de succión de -20°F). Compresor alternativo Copeland Discus de 6 cilindros, modelo: 6DT3A3000E-TSK-800, S/N: 05C62683R. Motor: 30 CV, 208-230V. (2) Motores de ventilador eléctricos Marathon. Separador de aceite Condex 1996, modelo: CRB1048, MAWP @ 200°F: 450 psig, MDMT @ 450 psig: -20 °F. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. tubos de cobre. Dimensiones totales: 14 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto (ACN173).(BC).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EPBD005.
  • Fabricante: Bohn/Heatcraft
  • Modelo: BLV3000L6C
  • Número de serie: T96G00260
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bohn (Heatcraft Refrigeration Products, LLC) Unidad condensadora enfriada por aire - 10 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente