Bolsa de polietileno

Bolsa de polietileno

(13) Bolsa de polietileno. con cubierta de fibra de vidrio; 3 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0924
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Materiales de construcción del tanque: Plastic with Fiberglass cover
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 42
Detalles adicionales del producto
Bolsa de polietileno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente