- Detalles del producto
Bomba APV Crepaco 6RI
Bomba Crepaco. Modelo: 6R1. rotores faltantes. Motor eléctrico Weg, 10 hp, 1765 rpm, 208-230/460 V, 25,5/12,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: 9-1/4 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Salida: Conexión S-Line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 6 pies ½ pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 6-½ pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: KWBF1038.a
- Fabricante: Crepaco
- Modelo: 6RI
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










