Bomba APV Puma Acero Inoxidable

Bomba APV Puma Acero Inoxidable

Bomba APV Puma, tamaño 2-½ - 2, S/N U5851. Tamaño de entrada 2-½ pulgadas. Tamaño de salida 2 pulgadas. Motor eléctrico Brook de 440 voltios, 6,9 amperios, 3450 rpm, 60 Hz, trifásico, 5 hp. Tamaño del impulsor 4-½ pulg.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.5
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: U5851
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba APV Puma Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente