Bomba APV Puma

Bomba APV Puma

Bomba APV Puma, 1,5/2/7 cubierta 1,5 hp 230/460 voltios, trifásica 3500 rpm, impulsor de 4 pulgadas, sello de descarga de agua, conexiones de triple abrazadera S/N A5346, esta bomba ha sido completamente renovada con un motor nuevo (sin usar) y conjunto de sello.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPSS1b.8
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: A5346
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba APV Puma
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente