Bomba APV R700 PD - Unidad de piezas

Bomba APV R700 PD - Unidad de piezas

Bomba APV R700 PD - Unidad de piezas. Modelo APV: R700BS. N/S P-6283-0697. Con transmisión por engranajes de 10 HP y base. Motor Siemens: 10 HP, 230/460V, 1750 RPM, 60 Hz, trifásico, TEFC. Transmisión por engranajes MGS: relación 18:1 (97 RPM finales). Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (alto)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1034.1
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R700BS
  • Número de serie: P-6283-0697
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba APV R700 PD - Unidad de piezas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente