Bomba APV

Bomba APV

Bomba Centrífuga APV Crepaco sobre Carro de Acero Inoxidable. Número de serie: 6-74. 4-3/8 pulg. de diámetro. impulso. Caja de inicio Allen Bradley: Cat no. 609 GBW. Número de serie. CF. 10 Hp máx., 600 V, 3 fases (1) Entrada Acme de 2 pulgadas. (1) Salida Acme de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 8-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 5-3/8 pulgadas de ancho x 2 pies 8-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB266
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: 6-74
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente