- Detalles del producto
Bomba aspiradora
Bomba aspiradora. No hay etiqueta de fabricación con especificación del modelo o número de serie. Diámetro de la polea conductora. 3-3/4 pulg. Diámetro de la polea conducida. Disco de succión de entrada de 5-1/2 pulg. 8-3/8 pulg. Tamaño de puerto real diámetro 1 pulg. NPT. Salida NPT de 1 pulg. Motor General Electric de 1-1/2 Hp, 1720 rpm, 230/460 voltios, 4,6/2,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 4-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho x 10-3/4 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: RKFO286A
- Fabricante: Not Specified
- Tipo de bomba: Vacuum
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
- Tipo de entrada/salida 1: NPT
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
- Tipo de entrada/salida 2: NPT
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: GE
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
- RPM del motor: 1720
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 4.6/2.3
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 145T
- Longitud (Pulgadas): 28.25
- Ancho (pulgadas): 15.5
- Altura (pulgadas): 10.75
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

























