Bomba Aurora

Bomba Aurora

Bomba Aurora, modelo no. 344A-BF, número de serie. 88-12737-3, 5 caballos de fuerza, 110 gpm @ 85# Head, NUEVO.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 10-SC-5101Pa
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: 344A-BF
  • Número de serie: 88-12737-3
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Aurora
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente