Bomba Bell & Gossett 1510

Bomba Bell & Gossett 1510

Bomba Bell & Gossett 1510, modelo 5BC 0.500 BF, número de serie 2078501, presión máxima de trabajo 175 psi, motor Baldor de 20 hp 230/460 V 1760 rpm, entrada-salida con brida de 6 pulgadas, 6 pies de largo x 2 pies de ancho x 2.5 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 358
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 5BC 0.500 BF
  • Número de serie: 2078501
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Bell & Gossett 1510
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente