Bomba Bell & Gossett 30-13T - 2 CV

Bomba Bell & Gossett 30-13T - 2 CV

Bomba Bell & Gossett-2 hp. Bomba centrífuga. Modelo: 30-13T 1AM025. SN: 3530. WP máx. 125 psi. Motor. Motor de CA del siglo. 2 hp, 3450/2850 rpm, 200-230/460 V, SF-6.8-6.6/3.3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: 1 ½ pulgadas Salida: 2 pulgadas Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB165.a
  • Fabricante: Bell & Gossett
  • Modelo: 30-13T 1AM025
  • Número de serie: 3530
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Bell & Gossett 30-13T - 2 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente