Bomba Bell & Gossett 8X10X13B

Bomba Bell & Gossett 8X10X13B

Bomba Bell & Gossett 8X10X13B. Modelo: VSCS-D 12'' BFRHROF 5739, S/N: 2129818, Número de identificación: L10. Capacidad: 2000 gpm a 100 pies, 75 hp, 1800 rpm. Presión máxima de trabajo: 175 psi. Brida del motor: 5-1/2 pulg. (4) orificios, de centro a centro: 3-3/4 pulg. Entrada: 10 pulg. de diámetro, brida: 17 pulg., (12) orificios: 1 pulg., de centro a centro: 14-1/2 pulg. Salida: 8 pulg. de diámetro, brida: 15 pulg., (8) orificios: 1 pulg., de centro a centro: 12 pulg. Dimensiones totales: 38 pulg. de largo x 34 pulg. de ancho x 26 pulgadas de alto (H9/4C).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU928
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: VSCS-D 12'' BFRHROF 5739
  • Número de serie: 2129818
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Wastewater
  • Galones máximos por minuto GPM: 2000
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 10
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 17
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 12
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 8
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 15
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1800
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 26
Detalles adicionales del producto
Bomba Bell & Gossett 8X10X13B
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente