Bomba Bell & Gossett

Bomba Bell & Gossett

Bomba Bell & Gossett. Modelo: 1531-11/4BC81/4BF. S/N: 890087. Motor Marathon, 3-2 hp, 1725-1450 rpm, 208-230/460 y 190/380 V, 9,0-8,8/4,4 y 7,0-6,8/3,4 amperios, 60-50 Hz. Capacidad de la bomba: 63,3 gpm a 66 pies de altura. Entradas/salidas: (2) rosca hembra de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBHK002.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 1531-11/4BC81/4BF
  • Número de serie: 890087
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Bell & Gossett
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente