Bomba Bell & Gossett

Bomba Bell & Gossett

Bomba Bell & Gossett. Modelo: 153111/4BC87/8PF. S/N: 900864. Motor Unimount 125, 3 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 9.0/4.5 FLA, 10.5/5.25 SFA, 60 Hz, trifásico. Capacidad de la bomba: 52,8 gpm a 82,5 pies de altura. Prensa máxima: 175 psi. Entradas/salidas: (2) rosca hembra de 2 pulg. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBHK014.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 153111/4BC87/8PF
  • Número de serie: 900864
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Bell & Gossett
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente