Bomba Bell & Gossett

Bomba Bell & Gossett

Bomba Bell & Gossett. Modelo 4BC 8-3/8 BF, S/N 1328351. Sangría No. L58. 450 gpm, 60 PIES, 10 caballos de fuerza, 1750 rpm. Prensa de trabajo máxima 175 psi. Motor de CA Century, n.º de pieza 6-350057-40, PR.F215T, tipo SC. 10 hp, Código h, 60 hz, trifásico, 1.745 rpm, 230/460 voltios, 25/12,5 amperios, tiempo cont amb 40 °C. SF 1,15. Clase de aislamiento F, diseño Nema B. Forma MMA, código de serie BC10, n.º de cat. N305. Entrada (1) 5 pulgadas Salida (1) 4 pulgadas Dimensiones totales: 17 pulgadas de ancho, 53 pulgadas de largo, 21 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSO154.a
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 4BC 8-3/8 BF
  • Número de serie: 1328351
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Bell & Gossett
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente