Bomba Bell y Gossett de 3 HP

Bomba Bell y Gossett de 3 HP

Bomba Bell and Gossett, modelo 1 - 1/4BC 8.75BF, S/N 2256133 C10, mawp 175 psi, 3 hp 1800 rpm, entrada de 1-3/4, salida de 1 1/4 pulg., 22 pulg. de largo x 16 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MFBB467bb.1a
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 1-1-4BC8.75BF
  • Número de serie: 2256133 C10
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Bell y Gossett de 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente