Bomba Bran Luebbe A10011

Bomba Bran Luebbe A10011

Bomba Bran Luebbe. Modelo: A10011. Número de serie: N-D31. Trifásico, 208/230/460 VCA, 50/60 Hz.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFI010.4
  • Fabricante: Bran+Luebbe
  • Modelo: A10011
  • Número de serie: N-D31
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 6.2
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145TC
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Bran Luebbe A10011
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente