Bomba Bulldog neumática Graco

Bomba Bulldog neumática Graco

Bomba Bulldog neumática Graco. Modelo: J89C. Número de serie: W-104. P/N: 947344. Relación: 3 a 8. Motor neumático Luftmotor. Serie: F89J. Número de serie: 208-360. Cuadro: Serie: J89A, S/N: W-102, P/N: 954396SP. Dimensiones de la placa: 18 pulg. de diámetro. (placa interior), 21-1/2 pulg. de diámetro. (placa exterior). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1-3/4 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 85.128
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: J89C
  • Número de serie: W-104
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Bulldog neumática Graco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente