Bomba Burgess Manning

Bomba Burgess Manning

Bomba Burgess Manning n.º de cat. ca3 ref. 4400-180-2. Con tracción louis allis de 7,5 CV, 1.760 rpm y trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 215
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Louis-Allis
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1760
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Burgess Manning
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente