Bomba Centrífuga - 5 HP

Bomba Centrífuga - 5 HP

Bomba centrífuga. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Motor eléctrico estadounidense: 5 hp. Modelo: B073. Especificaciones del motor: 3495 rpm, 208-230/460 V, 14,40-12,80/6,40 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 184JM. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: H. Tipo: UT-4. Utilizable en 208 V 60 Hz @ 1730 amperios máx. Entrada: puerto de succión de 2,5 pulgadas. Salida: puerto de descarga de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFC053
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3495
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 14.40-12.80/6.40
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184 JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 10
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente