- Detalles del producto
Bomba Centrífuga 7-1/2 HP - 2.5x2
Bomba centrífuga. Motor WEQ, 7-1/2 hp, 3485 rpm, 208-230/460 V, 18,2/9,10 amperios, 60 Hz. Entrada: 2-1/2 pulg.; Dimensiones de la brida: 7 pulg. de diámetro. con 4 orificios, de centro a centro: 5-1/2 pulg. Salida: 2 pulg.; dimensiones de la brida: 6 pulg. de diámetro. con 4 orificios, de centro a centro: 4-3/4 pulg. Dimensiones totales: 20 pulg. de largo x 13 pulg. de ancho x 11-1/2 pulg. de alto (ACN40)
- Cantidad en stock: HDTD006.a
- Fabricante: Not Specified
- Tipo de bomba: Centrifugal
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 7
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: WEG
- Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
- RPM del motor: 3485
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 18.2/9.10
- Hercios del motor (Hz): 60
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 13
- Altura (pulgadas): 11.5
- ACN: 40
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














