Bomba centrífuga Alfa Laval

Bomba centrífuga Alfa Laval

Bomba centrífuga Alfa Laval. Modelo: GHH-35. Motor Baldor: 15 hp, 1765 rpm, 460 v, 18 a, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: (1) línea S de 2-1/2 pulgadas, (1) línea S de 2 pulgadas. (1) Impulsor de 7-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP112
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: GHH-35
  • Número de serie: 00-4-57113
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Bomba centrífuga Alfa Laval
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente