Bomba centrífuga Alfa Laval LKH20 (5 CV)

Bomba centrífuga Alfa Laval LKH20 (5 CV)

Bomba centrífuga Alfa Laval LKH20. Modelo: LKH20, Número de serie: 609036-01, Código de descripción: LKH20M158FSS2US18AA. Presión máxima de entrada: 145 PSI. RPM máximas: 3600. Viscosidad máxima del producto: 800 cP. Motor Baldor: 5 HP, Voltios: 208-230/460, AMPS: 13-12/8, RPM: 3450, Marco: 184TC, Hz: 60, PH: 3. Anteriormente usado con un evaporador de película descendente APV.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CMCS01H
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: LKH20
  • Número de serie: 609036-01
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • RPM de velocidad máxima: 3600
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 13-12/8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 17
  • Peso libras): 75
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Alfa Laval LKH20 (5 CV)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente