Bomba centrífuga Alfa Laval serie LKH - 3 HP

Bomba centrífuga Alfa Laval serie LKH - 3 HP

Bomba Centrífuga Alfa Laval LKH-10. Código de descripción: LKH10M125S2ES18AAN. Modelo: 9634085139. Serie: 806534. Fabricado en Dinamarca. Motor eléctrico Sterling de servicio severo: 3 HP, 3490 RPM, 575 V, 60 Hz, trifásico, marco 182TC, TEFC (se puede rebobinar a 460 V). Puertos: entrada de 2,5 pulgadas, salida de 2 pulgadas (tri-clamp). Dimensiones: 22 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TCJP248A
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: LKH10
  • Número de serie: 806534
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Alfa Laval serie LKH - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente