Bomba centrífuga Allis-Chalmers 2000 (3 HP, 135 GPM máx.)

Bomba centrífuga Allis-Chalmers 2000 (3 HP, 135 GPM máx.)

Bomba centrífuga de acoplamiento cerrado Allis-Chalmers. Número de serie: 871-61857-01-1. Tamaño: 2.5x2x9. Modelo: 2000. Diámetro del impulsor: 8,60. RPM: 200.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP97
  • Fabricante: Allis-Chalmers
  • Modelo: 2000
  • Número de serie: 871-61857-01-1
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 135
  • RPM de velocidad máxima: 1,750
  • Presión máxima MAWP (PSI): -2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Unimount
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182JP
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 297
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Bomba centrífuga Allis-Chalmers 2000 (3 HP, 135 GPM máx.)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente