Bomba centrífuga Ampco 1 1/2 x 1 1/4 KC2 (7,5 HP)

Bomba centrífuga Ampco 1 1/2 x 1 1/4 KC2 (7,5 HP)

Bomba centrífuga Ampco, modelo 1 1/2 x 1 1/4 KC2, diámetro del impulsor: 6,5, S/N CC-20363-1-1, entradas/salidas: 1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg. Motor WAG, 7,5 hp, 3490 rpm, 575 voltios, 7,64 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales 27 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX730.1a
  • Fabricante: ampco
  • Modelo: 1 1/2 x 1 1/4 KC2
  • Número de serie: CC-2036-1-1
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Entrada/Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Entrada/Salida 2: Entrada/Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.25
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: WAG motores
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3490
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 7.64
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 20
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ampco 1 1/2 x 1 1/4 KC2 (7,5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente