Bomba centrífuga Ampco 3 X 2 1/2 ZCH2 (15 HP, 400 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ampco 3 X 2 1/2 ZCH2 (15 HP, 400 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ampco. Modelo: 3 X 2 1/2 ZCH2. Número de serie: V-55937-1-1. Diámetro del impulsor: 6-5/8 pulg. Velocidad máxima: 3500 rpm. Motor Baldor, 15 Hp, 3525 rpms, 230/ 460 v, 38/ 19 amperios, trifásico, 60 Hz. Las bombas de la serie Z de alta eficiencia ofrecen un diseño industrial resistente y resistente. Entrada: línea S de 3 pulgadas. Salida: línea S de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1304
  • Fabricante: ampco
  • Modelo: 3 X 2 1/2 ZCH2
  • Número de serie: V-55937-1-1
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
  • Galones máximos por minuto GPM: 400
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.625
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Línea S
  • Entrada/Salida 2: Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Línea S
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 3525
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 38/19
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 361
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ampco 3 X 2 1/2 ZCH2 (15 HP, 400 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente