Bomba centrífuga Ampco AC+ 328MDG21T-S

Bomba centrífuga Ampco AC+ 328MDG21T-S

Bomba centrífuga de acero inoxidable Ampco. Modelo: AC+328MDG21T-S. Serie: CC-61023-1-1. IMP: 8. Hecho en EE.UU. A3. Diámetro del impulsor: 7,75 pulg. Motor trifásico Baldor, falta la placa de identificación. Puertos: 3 pulg./ 2 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JBTC05
  • Fabricante: ampco
  • Modelo: CA+328MDG21T-S
  • Número de serie: CC-61023-1-1
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 7.75
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Entrada/Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-abrazadera
  • Entrada/Salida 2: Entrada/Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-abrazadera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: baldor
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Falta placa de identificación del motor
Bomba centrífuga Ampco AC+ 328MDG21T-S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente