Bomba centrífuga Ampco DCH2 (15 HP, 275 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ampco DCH2 (15 HP, 275 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ampco serie D. Modelo: DCH2. S/N: CC-2012-1-1. Capacidad: 275 gpm a 180 tdh. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Baldor de 6-1/2 pulg., 15 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 37,4/18,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Estas bombas de servicio pesado están diseñadas principalmente para aplicaciones CIP/COP. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 29-1/2 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (ACN40a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB066B.
  • Fabricante: ampco
  • Modelo: DCH2
  • Número de serie: CC-2012-1-1
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
  • Galones máximos por minuto GPM: 275
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Línea S
  • Entrada/Salida 2: Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Línea S
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 3500
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 37,4/18,7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 29.5
  • Ancho (pulgadas): 16.5
  • Altura (pulgadas): 12
  • ACN: 40a
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ampco DCH2 (15 HP, 275 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente