Bomba centrífuga Ampco 7,5 HP Modelo KC2 1-½ - 1-¼

Bomba centrífuga Ampco 7,5 HP Modelo KC2 1-½ - 1-¼

Bomba centrífuga Ampco de 7,5 CV. Acero inoxidable. Modelo KC2 1-½ - 1-¼. N/S CC-20363-1-12. Entrada 1,5 pulg. Salida 1,25 pulg. 575 voltios, 60 Hz, trifásico, 3500 rpm. Año KC2. Dimensiones 2 pies de largo, 1 pie de ancho, 2 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX742.1a
  • Fabricante: Ampco
  • Modelo: KC2 1-1/2 - 1-1/4
  • Número de serie: CC-20363-1-12
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ampco 7,5 HP Modelo KC2 1-½ - 1-¼
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente