- Detalles del producto
Bomba centrífuga Ampco
Bomba centrífuga Ampco. Modelo: 3x2-1/2 ZC2. Número de serie: AA1307-1-1. El caudal de las bombas nuevas es de 250 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Impulsor: 5-1/4 pulgadas de diámetro. Velocidad máxima de la bomba: 3500 rpm. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 3450 rpm 230/460 V, 17,6/8,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas de la serie Z de alta eficiencia ofrecen un diseño industrial resistente y resistente. Entrada: Línea 'S' de 2-1/2 pulgadas. Salida: Línea 'S' de 2 pulg. Peso aproximado: 246 libras. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (ACN44a)
- Cantidad en stock: HDMD316.2
- Fabricante: Ampco
- Modelo: 3x2-1/2 ZC2
- Número de serie: AA1307-1-1
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










