Bomba centrífuga Ampco

Bomba centrífuga Ampco

Bomba centrífuga sanitaria Ampco, n.º de serie. J-54536-1-2, 3 caballos de fuerza, 1735 rpm, trifásico, 230/460v.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MP-119
  • Fabricante: Ampco
  • Número de serie: J-54536-1-2, 3 HP
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ampco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente