Bomba centrífuga Ampco

Bomba centrífuga Ampco

Bomba centrífuga sanitaria Ampco, tipo 2C, n.º de serie. 878368-1-1, 7 caballos de fuerza, 3500 rpm, trifásico, n.º de serie. 257322, 220/440v.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MP-121
  • Fabricante: Ampco
  • Modelo: 2C
  • Número de serie: 878368
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ampco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente