Bomba centrífuga Ampco serie D

Bomba centrífuga Ampco serie D

Bomba centrífuga Ampco serie D. Modelo: DC2. Número de serie: CC-19070-1-1. Tamaño: 3 x 2 ½. Capacidad: 300 gpm a 40 tdh (17 psi usando gravedad específica de agua = 1). Diámetro del impulsor: 4 ½ pulg. Motor industrial Baldor: 7,5 hp, 3450 rpm (final), 575 V, 7,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Principalmente para sistemas CIP y COP, su rendimiento eficiente, funcionamiento silencioso y bajos requisitos de mantenimiento hacen de la DC2 de Ampco la bomba preferida en el mercado CIP/COP. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 1 pulg. de ancho x 11 ½ pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX676.1a
  • Fabricante: Ampco
  • Modelo: DC2
  • Número de serie: CC-19071-1-1
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ampco serie D
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente