Bomba centrífuga Ampco serie Z

Bomba centrífuga Ampco serie Z

Bomba centrífuga Ampco serie Z. Modelo: ZC1. Número de serie: H55828-1-1. Tamaño: 2-1/2x2. Capacidad: 150 gpm a 80 tdh. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Velocidad máxima: 3500 rpm. Motor industrial Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13,1-11,5/5,7 amperios, 60 Hz, trifásico. La línea de bombas de servicio pesado de Ampco se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales debido a su alta resistencia a la corrosión de muchas soluciones químicas. Acoplamiento cerrado. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP088.
  • Fabricante: Ampco
  • Modelo: ZC1
  • Número de serie: H55828-1-1
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ampco serie Z
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente