Bomba centrífuga Ampco serie Z

Bomba centrífuga Ampco serie Z

Bomba centrífuga Ampco serie Z. Modelo: ZC2. Número de serie: R-54574-1-1. Tamaño: 2 ½ x 2. Diámetro del impulsor: 6- 1/8 pulg. Capacidad: 200 gpm a 125 tdh (54 psi usando la gravedad específica del agua = 1). Motor eléctrico estadounidense, 7 ½ hp, 3465 rpm, 230/460 V, 19,2/9,6 amperios, 60 Hz, trifásico. La línea de bombas de servicio pesado de Ampco se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales debido a su alta resistencia a la corrosión de muchas soluciones químicas. Las bombas de la serie Z ofrecen diseños industriales resistentes y resistentes con 150 lb. Conexiones bridadas de cara plana y altas eficiencias. Entrada: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) accesorios S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 1 ½ pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP125.
  • Fabricante: Ampco
  • Modelo: ZC2
  • Número de serie: R-54574-1-1
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ampco serie Z
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente