Bomba centrífuga Ampco ZC2 (10 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ampco ZC2 (10 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ampco serie Z. Modelo: ZC2. Tamaño 2 ½ x 2. S/N: W56632-3-1. Diámetro del impulsor: 6 1/8 pulg. Capacidad: 200 gpm a 125 tdh (54 psi usando gravedad específica de agua = 1). Motor Eléctrico WEG, 10 hp, 3500 rpm, 575 V, 9,25 amperios, 60 Hz, trifásico. La línea de bombas de servicio pesado de Ampco se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales debido a su alta resistencia a la corrosión de muchas soluciones químicas. Las bombas de la serie Z ofrecen un diseño industrial resistente y resistente con 150 lb. Conexiones bridadas de cara plana y altas eficiencias. Entradas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (ACN28a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP133.
  • Fabricante: ampco
  • Modelo: ZC2
  • Número de serie: W56632-3-1
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
  • Galones máximos por minuto GPM: 200
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Presión máxima MAWP (PSI): 54
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.125
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Línea S
  • Entrada/Salida 2: Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Línea S
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3500
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 9.25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 13
  • Peso libras): 253
  • ACN: 28a
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ampco ZC2 (10 HP, 200 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente