Bomba Centrífuga APV (1,5 CV)

Bomba Centrífuga APV (1,5 CV)

Bomba centrífuga APV Puma. S/N: 25916. Motor eléctrico de EE. UU.: 1,5 hp, 3505 rpm, 230/460 v, 4,6/2,3 a, 60 Hz, trifásico. (1) 4-3/4 pulg. de diámetro. impulso. Entrada/salida: (1) brida de 2 pulg. con (4) orificios de montaje de 3/4 pulg. 3-3/8 pulgadas adyacentes, 4-1/2 pulgadas opuestas. (1) brida de 1-1/2 pulg. con (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. 2-3/4 pulgadas adyacentes, 4 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1110
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: 25916
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4.75
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.625
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 3505
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4.6/2.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 143TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 15.5
  • Altura (pulgadas): 13
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV (1,5 CV)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente