Bomba centrífuga APV 16V2 (3 HP, 280 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV 16V2 (3 HP, 280 GPM máx.)

Bomba APV Crepaco - Número de serie: H-9121, Modelo 16V2. Conexiones - Tamaño de entrada (pulg): 3, Tamaño de salida (pulg): 2. Impulsor - Diámetro máximo (pulg): 5-13/16. Máximo rendimiento a 1750 RPM - Capacidad GPM: 135, Cabezal en pies: 23, Cabezal de cierre (pies): 41. Gama de tamaños de bastidor del motor: 58C a 215TC. RPM máximas: 3500 Produciendo 280 GPM. Motor Baldor: CAT No: CEWDM3611T, ESPECIFICACIONES: 36K190S2666, HP: 3, Voltios: 230/460, Amperios: 8.4/4.2, RPM: 1760, Marco: 182TC, Ph: 3.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BAFV07
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 16V2
  • Número de serie: H-9121
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 280
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4.18
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.4/4.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 12
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV 16V2 (3 HP, 280 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente