Bomba Centrífuga APV 18VS (7,5 CV)

Bomba Centrífuga APV 18VS (7,5 CV)

Bomba centrífuga Crepaco modelo 18VS con motor de 7 1/2 HP, SN C-6843

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFA195
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 18VS
  • Número de serie: C-6843
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1740
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV 18VS (7,5 CV)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente