Bomba Centrífuga APV 2-1 1/2 (1 HP)

Bomba Centrífuga APV 2-1 1/2 (1 HP)

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma. Tamaño: 2 - 1 ½. Número de serie: U5722M. Especificaciones del motor: 1 Hp, 3450 Rpm, 575 V, 60 Hz, Trifásico. (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. impulso. Dimensiones totales: 1 pie 10-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 9-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1003
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 2-1 1/2
  • Número de serie: U5722M
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 575
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22.5
  • Ancho (pulgadas): 8.5
  • Altura (pulgadas): 9.75
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV 2-1 1/2 (1 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente