Bomba Centrífuga APV 2-2 1/2 (7,5 HP)

Bomba Centrífuga APV 2-2 1/2 (7,5 HP)

Bomba Puma APV de acero inoxidable. Número de serie. P1160. Tamaño: 2-2 ½. Motor Brook Crompton Parkinson: 7,5 Hp, 3420 Rpm, 575 V, 7,5 A, 60 Hz, Trifásico. (1) 5-1/4 pulg. de diámetro. impulso. Dimensiones totales 2 pies 1 pulg. L x 1 pie. 1/2 pulgada de ancho x 1 pie 1-1/2 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX721.1a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 2-2 1/2
  • Número de serie: P1160
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.25
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: Arroyo
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3420
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 7.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 12.5
  • Altura (pulgadas): 12.5
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV 2-2 1/2 (7,5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente