Bomba centrífuga APV 2-3 (5 HP, 160 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV 2-3 (5 HP, 160 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV Puma. Número de serie: D397. Tamaño: 2-3-9. Capacidad: 160 gpm. Diámetro del impulsor: 5 ½ pulg. Motor Brook: 5 Hp, 1730 Rpm, 220/440 V, 12,6/6,3 A, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 4-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDF148E
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 2-3
  • Número de serie: D397
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
  • Galones máximos por minuto GPM: 160
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: CUMBRE
  • Entrada/Salida 2: Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: CUMBRE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: Arroyo
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1730
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Amperios de motor: 12,6/6,3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28.5
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 16.75
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV 2-3 (5 HP, 160 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente