Bomba Centrífuga APV (2 HP)

Bomba Centrífuga APV (2 HP)

Bomba APV Crepaco Piezas de contacto con el producto de acero inoxidable, montadas en un marco con ruedas para facilitar el movimiento, la unidad tiene un gabinete eléctrico de acero inoxidable, falta carcasa, motor de 2 hp.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END88301.2
  • Fabricante: APV
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Missing housing
Bomba Centrífuga APV (2 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente