Bomba centrífuga APV (3 HP, 85 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV (3 HP, 85 GPM máx.)

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma. Capacidad 85 gpm. Diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico EE. UU.: 3 Hp, 1765 Rpm, 208-230/460 V, 8.6-8/4, 60 Hz, Trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 1 pie 9-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP8293
  • Fabricante: APV
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
  • Galones máximos por minuto GPM: 85
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: CUMBRE
  • Entrada/Salida 2: Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: CUMBRE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: Motor eléctrico estadounidense
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 8.6-8/4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 21.5
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 11.5
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV (3 HP, 85 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente