Bomba Centrífuga APV (5 HP)

Bomba Centrífuga APV (5 HP)

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Leeson de 5-1/2 pulg., 5 hp, 3510 rpm, 208-230/460 V, 13-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 1 pie 11-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDF148I
  • Fabricante: APV
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3510
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 13-12/6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 23.5
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 11.5
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV (5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente