Bomba centrífuga APV 6 (2 HP, 140 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV 6 (2 HP, 140 GPM máx.)

Bomba Centrífuga APV Crepaco. Modelo: 6. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor eléctrico industrial Gator de 4-1/2 pulgadas, 2 hp, 3480 rpm, 208-230/460 V, 4,9-4,8/2,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) conector ACME de 2 pulg. Salidas: (1) conector ACME de 1-1/2 pulg. Bomba y motor y montado en un carro para movilidad. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 1-1/2 pulgadas de alto (ACN31)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZCH100.a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 140
  • RPM de velocidad máxima: 3600
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Gator
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 3480
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 4.9-4.8/2.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 8.5
  • Altura (pulgadas): 13.5
  • ACN: 31
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV 6 (2 HP, 140 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente