Bomba centrífuga APV 6 (31,5 HP, 90 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV 6 (31,5 HP, 90 GPM máx.)

Bomba Centrífuga APV/Crepaco. Modelo: 6. S/N: 6-20672. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor Louis Allis de 4-1/2 pulgadas, 3/1,5 hp, 3480/1710 rpm, 460 V, 3,7/3,25 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) conector ACME de 2 pulg. Salida: (1) conector ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN26)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC087.2
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6
  • Número de serie: 6-20672
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
  • Galones máximos por minuto GPM: 90
  • RPM de velocidad máxima: 3600
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: CUMBRE
  • Entrada/Salida 2: Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: CUMBRE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: Luis Allis
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3/1.5
  • RPM del motor: 3480/1710
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 3,7/3,25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 21
  • Ancho (pulgadas): 13.5
  • Altura (pulgadas): 11
  • ACN: 26
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV 6 (31,5 HP, 90 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente