Bomba centrífuga APV 6V (7,5 HP, 160 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV 6V (7,5 HP, 160 GPM máx.)

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. Modelo: 6 V. Número de serie: D-9756-6V-86. Motor eléctrico Reliance, 7,5 hp, 3505 rpm, 230/460 V, 21,0/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. racor roscado.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LOL111B
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6V
  • Número de serie: D-9756-6V-86
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 160
  • RPM de velocidad máxima: 3600
  • Presión máxima MAWP (PSI): 120
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3505
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 21.0/10.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV 6V (7,5 HP, 160 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente