Bomba centrífuga APV 6VCD (220 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV 6VCD (220 GPM máx.)

Bomba centrífuga APV Crepaco Serie 6V. Modelo: 6VCD. S/N: 9156. (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. impulso. Motor: 3600 Rpm, 220 GPM. (1) Entrada ACME de 2 pulgadas. (1) Salida ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 9-1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB457.13a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6VCD
  • Número de serie: 9156
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 220
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • RPM del motor: 3600
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19.5
  • Ancho (pulgadas): 12.5
  • Altura (pulgadas): 9.25
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga APV 6VCD (220 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente